Motion
SC010R-010-010

ZERO MAX
SC010R-010-010

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 19 mm, OAL 25.90 mm
N° D’ARTICLE MI11024700
N° MFRSC010R-010-010
Prix130.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SC010R-010-010

Accouplements à disque complets - Série SC, D.E. 19 mm, OAL 25.90 mm
N° D’ARTICLE MI11024700
N° MFRSC010R-010-010
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
Prix130.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.0080 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.1250 po, 3 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Longueur totale
    25.90 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0040 po
  • Poids
    15 g

Détails

  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    SC
  • Couple de serrage
    9
  • Couple nominal (po-lb)
    8.9 po-lb
  • Raideur de torsion
    108 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
SC010R-010-010 CPLG