Motion
3610E-V VERSA ESD VINYLE TABOURET CHR TUBULA

Bevco Ergonomic
3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA

Tabouret arrière haute hauteur ESD Versa en vinyle noir; base tubulaire en acier chromé avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025074
N° MFR3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA
Prix649.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA

Tabouret arrière haute hauteur ESD Versa en vinyle noir; base tubulaire en acier chromé avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025074
N° MFR3610E-V VERSA ESD VINYL STOOL CHR TUBULA
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
Prix649.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    29 po
  • Hauteur maximale du siège
    29 po
  • Hauteur minimale du siège
    24 po
  • Profondeur du siège
    16 po
  • Largeur du siège
    16 po
  • Poids
    22 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
3610E-V VERSA ESD VINYLE TABOURET CHR TUBULA
  • La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa ESD de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications qui nécessitent une dissipation statique. Le vinyle ESD possède des propriétés antistatiques imprégnées dans tout le vinyle assurant une dissipation statique appropriée, répondant aux normes ANSI/ESD STM12.1–2019 offrant une tranquillité d’esprit entièrement mise à la terre. Le siège en vinyle de 16” de diamètre est antibactérien; antifongique et conforme à la norme CAL 117. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 24 po à 29 po. Le tabouret est doté d’une solide base tubulaire en acier chromé de 22 po de diamètre avec une chaîne d’entraînement en laiton et un pied de lit soudé. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.