Motion
J3000 ERGOLUX JR SELLES MOLLES SANS DOSSIER PUR

Bevco Ergonomic
J3000 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR

Tabouret sans dossier ErgoLux Jr à hauteur de bureau en polyuréthane noir doux; base en nylon noir; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025097
N° MFRJ3000 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR
Prix326.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
J3000 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR

Tabouret sans dossier ErgoLux Jr à hauteur de bureau en polyuréthane noir doux; base en nylon noir; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025097
N° MFRJ3000 ERGOLUX JR BACKLESS STOOL SOFT PUR
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
Prix326.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    21.25 po
  • Hauteur maximale du siège
    21.25 po
  • Hauteur minimale du siège
    16.25 po
  • Profondeur du siège
    14.5 po
  • Largeur du siège
    14.5 po
  • Poids
    13 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Aucun soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
J3000 ERGOLUX JR SELLES MOLLES SANS DOSSIER PUR
  • Faites l’expérience d’un soulagement avancé du stress avec les tabourets sans dossier Ergolux de la série Jr. de BEVCO. La série ErgoLux Jr. est idéale pour un large éventail d’applications, y compris les applications de bureau général, médicales, de laboratoire et d’enseignement supérieur. Les qualités antistress des selles sont accrues parce qu’elles répondent à la forme, au poids et à la température uniques de votre corps. Le siège en mousse viscoélastique à mémoire de forme ultradouce et haute densité de 2.5 po d’épaisseur offre un soutien ergonomique durable et résistant. Le siège de 14.5 po de diamètre est recouvert de polyuréthane résistant aux perforations, à l’eau et aux taches qui est antidérapant et facile à nettoyer. Le réglage pneumatique de la hauteur facile à utiliser vous permet de changer la hauteur de votre siège de 16.5 po à 21.5 po. Ce tabouret est livré avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des roulettes doubles pour plancher dur.