Spécifications
Dimensions
- Profondeur27 po
- Hauteur47 po
- Hauteur maximale du siège31.5 po
- Hauteur minimale du siège21.5 po
- Profondeur du siège18 po
- Largeur du siège20 po
- Poids38.5 lb
- Largeur27 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielVinyle
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Les modèles de la série Integra ESD/ISO 6 pour salle blanche de BEVCO sont conçus pour répondre aux objectifs spécifiques en matière de particules de la norme ISO 14644-1 et aux exigences ESD de la norme ANSI/ESD STM12.1-2019 , offrant une solution combinée de sièges ESD/salle blanche pour les environnements hautement techniques. L’Integra facilite le travail! Le dossier moyen est spécialement conçu pour offrir un soutien complet au dos, qui est livré de série avec une coque arrière en polypropylène robuste pour protéger le rembourrage. Le siège généreux offre une expérience de siège exceptionnelle, tandis que la mousse épaisse, résiliente et haute densité offre un confort durable. Ce modèle non inclinable comprend des réglages manuels du dossier et de la hauteur du siège pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 21.5 po à 31.5 po. Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Cette chaise est livrée avec une base robuste en aluminium poli de 27 po de diamètre avec des pieds ESD chromés réglables. Le modèle est livré de série avec des patins à champignon antistatiques. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.