Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur41 po
- Hauteur maximale du siège22 po
- Hauteur minimale du siège17 po
- Profondeur du siège18 po
- Largeur du siège18 po
- Poids26 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielTissu
- RoulementRoulement
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La série Lexington de Bevco offre tous les avantages ergonomiques exceptionnels de nos solutions de sièges rembourrés standard avec une plus petite gamme d’options de configuration à un prix inférieur. C’est la combinaison parfaite de confort, de style et d’abordabilité. Le dossier profilé entièrement réglable a un pare-chocs sur les bords pour protéger le rembourrage. Le tissu rembourré répond aux normes CAL 117 . Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 17 po à 22 po. Un siège en cascade aide à réduire la circulation du corps pour favoriser le bien-être général et possède également une protection en bois sur les bords pour protéger le rembourrage. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des roulettes doubles pour plancher dur.