Motion
V850SHC LEXINGTON ESD BLEU MARINE TISSU C

Bevco Ergonomic
V850SHC LEXINGTON ESD NAVY BLUE FABRIC C

Chaise haute Lexington ESD en tissu bleu marine; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025643
N° MFRV850SHC LEXINGTON ESD NAVY BLUE FABRIC C
Prix660.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
V850SHC LEXINGTON ESD NAVY BLUE FABRIC C

Chaise haute Lexington ESD en tissu bleu marine; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11025643
N° MFRV850SHC LEXINGTON ESD NAVY BLUE FABRIC C
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
Prix660.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    48 po
  • Hauteur maximale du siège
    34 po
  • Hauteur minimale du siège
    24 po
  • Profondeur du siège
    18 po
  • Largeur du siège
    18 po
  • Poids
    32 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Tissu
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
V850SHC LEXINGTON ESD BLEU MARINE TISSU C
  • Les chaises Lexington série ESD de Bevco offrent tous les avantages ergonomiques exceptionnels de nos solutions de sièges rembourrés ESD standard avec une plus petite gamme d’options de configuration à un prix inférieur. Ce fauteuil fiable a été conçu pour répondre aux exigences d’une utilisation quotidienne dans les environnements qui nécessitent un certain niveau de contrôle de la décharge statique, mais qui n’ont pas besoin de satisfaire aux spécifications ANSI/ESD 12.1 - 2019 . Dissipation statique avec une résistance de 105-109 ohms lorsque mesurée du siège/dos à la chaîne de mise à la terre uniquement. Le dossier profilé entièrement réglable a un pare-chocs sur les bords pour protéger le rembourrage. Un siège en cascade aide à réduire la circulation corporelle, favorisant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 24 po à 34 po. Le tissu rembourré répond aux normes CAL 117 . La chaise est dotée d’une solide base en nylon noir de 27 po de diamètre avec une chaîne de traînée en laiton et un pied de lit chromé réglable. Le modèle est livré de série avec des roulettes doubles pour plancher dur.