Motion
2498-25
M12™ Trousse combinée 5-Tool
N° D’ARTICLE MI11038965
N° MFR2498-25
Prix499.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ Trousse combinée 5-Tool
N° D’ARTICLE MI11038965
N° MFR2498-25
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
Prix499.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Perceuse/visseuse, visseuse à percussion, scie alternative, cliquet, lampe de travail à DEL
  • Ampère-heure
    1.5 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (1) perceuse/visseuse, (1) visseuse à chocs, (1) scie alternative HACKZALL®, (1) cliquet, (1) lampe de travail à DEL, (2) piles, (1) chargeur, (1) sac d’entrepreneur
  • Numéro CUP du fabricant
    045242532551
  • Nombre de pièces
    5
  • CUP_NON
    045242532551
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE COMBO 2498-25 5-TOOL
  • Comprend (5) M12 outils, (2) 1.5Ah blocs-piles, chargeur et sac
  • Outils : clé à cliquet 3/8 , perceuse/visseuse, visseuse à percussion, HACKZALL®, légère
  • Compatible avec le système M12™ doté de plus de 90 outils
  • La perceuse-visseuse de M12 3/8 po offre un couple de 250 po-lb dans une conception compacte et légère
  • Le cliquet M12 offre jusqu’à 35 pi-lb de couple avec gâchette en métal à vitesse variable pour un meilleur contrôle
  • L’entraînement à percussion hexagonal de M12 1/4 po offre le meilleur couple de sa catégorie de 850 po/lb à seulement 2.3 lb et 0-2000 tr/min pour une conduite rapide
  • La scie alternative M12 HACKZALL® offre 0-3000 SPM à seulement 2.6 lb et 11 po pour une coupe rapide dans les espaces restreints