Motion
48-40-4235

MILWAUKEE TOOL
48-40-4235

7-1/4 po. Lame de scie circulaire à métaux
N° D’ARTICLE MI11044345
N° MFR48-40-4235
Prix68.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-40-4235

7-1/4 po. Lame de scie circulaire à métaux
N° D’ARTICLE MI11044345
N° MFR48-40-4235
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
Prix68.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    7.25 po
  • Poids
    0.76 lb
  • Largeur
    0.05 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Technologie d’amortissement des vibrations
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Comprend
    (1) Lame de scie circulaire
  • Numéro CUP du fabricant
    045242569038
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Nombre de dents
    48
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur
  • CUP_NON
    045242569038

Aperçu

Description du fabricant
48-40-4235 7-1/4 PO CIRCU DE COUPE EN MÉTAL
  • Conçu avec du carbure de tungstène infusé de cobalt pour prolonger la durée de vie de coupe
  • Fentes d’amortissement des vibrations coupées au laser pour minimiser la chaleur, le bruit et le bruit
  • Idéal pour la coupe de métaux secs
  • Coupe la glacière pour une manipulation immédiate et moins de temps d’arrêt
  • Conçu pour fournir une coupe nette et un fini sans bavure
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good