Motion
48-22-8780

MILWAUKEE TOOL
48-22-8780

Gants résistants aux chocs en cuir pour la paume - P ou taille 7, cuir de chèvre à grain supérieur, sans catégorie, couleur noire, rouge
N° D’ARTICLE MI11044403
N° MFR48-22-8780
Prix55.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8780

Gants résistants aux chocs en cuir pour la paume - P ou taille 7, cuir de chèvre à grain supérieur, sans catégorie, couleur noire, rouge
N° D’ARTICLE MI11044403
N° MFR48-22-8780
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
Prix55.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9.6000 po
  • Taille
    Petit

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lavable à la machine
  • Couleur
    Noir, rouge
  • Type de poignet
    Élastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48-22-8780
  • Numéro CUP du fabricant
    045242556557
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Autres normes respectées
    ANSI A5
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242556557

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8780 NIVEAU DE COUPE D’IMPACT 5 PEAU DE CHÈVRE L
  • TPR amélioré à indice d’impact pour une protection accrue
  • La paume est renforcée avec une couche de cuir supplémentaire pour durer plus longtemps
  • Cuir de chèvre à grains supérieurs doux pour un confort maximal
  • TPR amélioré à impact nominal
  • La paume renforcée dure plus longtemps
  • Cuir de chèvre à grains supérieurs doux
  • Pouce Keystone pour la mobilité
  • Coupe américaine pour plus de confort
  • Boucle de traction en sangle pour un port facile
  • EN388 Abrasion : 3 (plage : 1-4)
  • EN388 Coupe : X (Plage : 1-5)
  • EN388 Déchirement : 3 (Plage : 1-4)
  • EN388 Perforation : 3 (Plage : 1-4)
  • Coupe EN388 (test MRT) : E (plage A-F)
  • ANSI 5