Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa scie à ruban compacte MILWAUKEE M12 FUEL utilise un moteur sans balais POWERSTATE et la technologie Constant Power, ce qui en fait la scie à ruban compacte à coupe la plus rapide d’Unistrut avec une capacité de coupe de 2-1/2” x 2-1/2”. La scie à ruban compacte M12 FUEL offre une conception compacte et ne pèse que six livres, ce qui en fait la scie à ruban compacte la plus légère sur le marché. La scie à ruban compacte M12 FUEL offre des couvercles de lame intégrés, ce qui la rend adaptée à une utilisation d’une seule main tout en offrant une plus grande capacité que la scie à ruban sous-compacte M12 existante. La performance améliorée, la conception légère, la capacité à une main et la capacité accrue améliorent la productivité tout en réduisant la fatigue. La scie à ruban compacte et portative est équipée de la technologie Jobsite Armor, un matériau composite exclusif pour mieux la protéger des chutes, des débris et des barrières de zone d’écrasement qui absorbent les chocs. Une gâchette à vitesse variable et une lampe de travail à DEL offrent un contrôle maximal. Un crochet de chevron intégré permet un rangement facile entre les coupes. La scie à ruban compacte M12 FUEL est également compatible avec la fixation d’alésoir de scie à ruban (49-90-2029, vendue séparément), qui se fixe facilement à l’arrière de l’outil, permettant de couper et d’alésage avec le même outil. Une lame métallique extrême 12/14 TPI est incluse.
- Nombre de pièces2
Aperçu
- Scie à ruban compacte la plus légère
- Capacité de coupe de 2-1/2 po x 2-1/2 po
- Entièrement compatible avec le système M12 , avec plus de 100 outils
- Crochet à chevrons intégré pour un rangement facile
- Lampe de travail à DEL intégrée
- Déclencheur à vitesse variable
- Conception compacte et légère
- Le moteur sans balai POWERSTATE offre une durée de vie plus longue et une performance supérieure
- L’armure de chantier offre une durabilité prolongée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.