Motion
49-66-7015

MILWAUKEE TOOL
49-66-7015

Jeu de douilles SHOCKWAVE Impact Duty™ - à chocs, douille à 6 pans, 1/2 po de taille de prise, nombre de douilles : 29
N° D’ARTICLE MI11044554
N° MFR49-66-7015
Prix289.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7015

Jeu de douilles SHOCKWAVE Impact Duty™ - à chocs, douille à 6 pans, 1/2 po de taille de prise, nombre de douilles : 29
N° D’ARTICLE MI11044554
N° MFR49-66-7015

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix289.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    36 mm
  • Taille min.
    8 mm
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 33 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Type de contenant
    Étui en plastique
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242582570
  • Matériel
    Acier forgé
  • Nombre de pièces
    29
  • Nombre de douilles
    14 PC
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    045242582570
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-66-7015 29PC SERVICE D’IMPACT D’ONDE DE CHOC
  • Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
  • Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
  • Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
  • La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
  • Numéro de pièce gravé au laser
  • Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les tournevis, les cliquets et les adaptateurs à prise de 1/2 po
  • La trousse comprend 29 douilles métriques profondes
  • Boîtier résistant aux chocs avec nidabilité pour un empilage et un rangement faciles