Motion
49-66-6593

MILWAUKEE TOOL
49-66-6593

Douille à chocs - 28 mm, taille de douille, 1 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11044653
N° MFR49-66-6593
Prix57.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-6593

Douille à chocs - 28 mm, taille de douille, 1 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11044653
N° MFR49-66-6593
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
Prix57.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Longueur totale
    2.2800 po
  • Taille du support
    28 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242585045
  • Matériel
    Acier forgé
  • Système de mesure
    Métrique
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    045242585045

Aperçu

Description du fabricant
49-66-6593 SERVICE D'IMPACT D'ONDE DE CHOC 1 PO DR
  • Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs et les adaptateurs à prise de 1 po
  • Douille à chocs SAE standard
  • Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
  • Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
  • Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
  • La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
  • Numéro de pièce gravé au laser
  • Conforme aux normes de l’industrie ASME