Motion
22319CAM-VS4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048713
N° MFR22319CAM-VS4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048713
N° MFR22319CAM-VS4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    67 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661104729
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    192661104729

Aperçu

Description du fabricant
22319CAM-VS4 ROULEAU SPHÉRIQUE DE TAMIS D’AGITATEUR