Motion
EE132084G/126DG+LC3

NSK CORP, BEARING DIV
EE132084G/126DG+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 8.1250 po d’alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048816
N° MFREE132084G/126DG+LC3
Prix15,976.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
EE132084G/126DG+LC3

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 8.1250 po d’alésage, 12.5000 po de diamètre extérieur, 5.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048816
N° MFREE132084G/126DG+LC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15,976.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8.1250 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Hauteur totale
    127 mm
  • Longueur totale
    317.5 mm
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176848179
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176848179

Aperçu

Description du fabricant
EE132084G/126DG+LC3 CONIQUE MULTIRANGS RO