Motion
6WTB-14FDHORX

GATES RUBBER CO
6WTB-14FDHORX

6WTB-14FDHORX
N° D’ARTICLE MI11058836
N° MFR6WTB-14FDHORX
Prix65.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6WTB-14FDHORX

6WTB-14FDHORX
N° D’ARTICLE MI11058836
N° MFR6WTB-14FDHORX
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
Prix65.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    14
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.374 po
  • Taille de filetage 1
    M22X1.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tuyaux de sablage et les raccords WTB de GATES Clean Master sont conçus pour les dispositifs de coupe à eau froide à très haute pression, les applications de sablage et l’équipement de nettoyage, y compris les jets d’eau à haute pression pour éliminer la croissance sur les navires.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FDHORX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    DIN lourd
  • À utiliser avec
    Décapage à l’eau 1000
  • Numéro CUP du fabricant
    770075568629
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075568629

Aperçu

Description du fabricant
7107-02025 BLAST EAU 6WTB-14FDHORX
  • Les raccords de sablage à 2 pièces (WTB) sont exclusivement compatibles avec le tuyau de sablage à l'eau Clean Master .Chaque taille est disponible en acier inoxydable comme WTB-SS pour une option compatible avec l'eau de mer ; Tailles disponibles : -6, -8, -12 ;