Motion
10FSLOR
Joint torique pour fixation à ressort Ford - Matériau en caoutchouc, 5/8 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI11059129
N° MFR10FSLOR
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique pour fixation à ressort Ford - Matériau en caoutchouc, 5/8 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI11059129
N° MFR10FSLOR
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
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille de l’extrémité
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre du tuyau
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po, 15.87 mm
  • Taille SAE
    -10
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords PolarSeal II sont disponibles en configurations pince-pince et pince-étau.
  • Application
    Réfrigérant de climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin
    FSLOR
  • Type de raccord
    Joint torique
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46099-0010
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type
    Accouplement
  • CUP_NON
    072053829563

Aperçu

Description du fabricant
7332-04095 G46099-0010 10FSLOR
  • Vaste gamme de styles de couplage pour assurer la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pince et pince-machine.