Motion
DISQUE À LAMELLES 7100244822 3M  769F, 40+, T29 QK CHG, 4-1/2 PO X 5/8 PO-11, 10/CA

3M
7100244822 3M FLAP DISC 769F, 40+, T29 QK CHG, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/CA

Disque à lamelles - Type 29, grain 40+ , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI11060811
N° MFR7100244822 3M FLAP DISC 769F, 40+, T29 QK CHG, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/CA
Prix9.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100244822 3M FLAP DISC 769F, 40+, T29 QK CHG, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/CA

Disque à lamelles - Type 29, grain 40+ , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI11060811
N° MFR7100244822 3M FLAP DISC 769F, 40+, T29 QK CHG, 4-1/2 IN X 5/8"-11, 10/CA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Poids
    0.272 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060885130
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Série
    769F
  • CUP_NON
    00638060885130

Aperçu

Description du fabricant
7100244822 3M DISQUE À LAMELLES 769F, 40+, T29
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.