Motion
FCEU347J4C4 2 15/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG

LINK-BELT
FCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG

Roulements à billes montés de 2 15/16 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride à 4-Bolt ronds en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint d’étanchéité, dispositif de retenue en acier, graisse haute température, dégagement de C4
N° D’ARTICLE MI11063515
N° MFRFCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG
Prix10,231.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG

Roulements à billes montés de 2 15/16 po, unité d’extension robuste, bloc de cartouche à bride à 4-Bolt ronds en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint d’étanchéité, dispositif de retenue en acier, graisse haute température, dégagement de C4
N° D’ARTICLE MI11063515
N° MFRFCEU347J4C4 2 15/16 FLG CART BALL BRG
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
Prix10,231.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9400 po
  • Hauteur totale
    4.0900 po
  • Longueur totale
    10.8800 po
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Poids
    37.50 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    U3476C
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG347JL4CC4
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    782935114198
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26140 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lb
  • Type de joint
    Flingers seulement

Aperçu

Description du fabricant
FCEU347J4C4 FCEU347J4C4 2 15/16 CHARIOT FLG