Motion
4000-V-3850S/5 WESTMOUND HAUTEUR DE BUREAU BLA

Bevco Ergonomic
4000-V-3850S/5 WESTMOUND DESK HEIGHT BLA

Chaise de bureau en vinyle noir Westmound, hauteur de bureau, non inclinable, base en nylon noir, roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11064339
N° MFR4000-V-3850S/5 WESTMOUND DESK HEIGHT BLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
4000-V-3850S/5 WESTMOUND DESK HEIGHT BLA

Chaise de bureau en vinyle noir Westmound, hauteur de bureau, non inclinable, base en nylon noir, roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI11064339
N° MFR4000-V-3850S/5 WESTMOUND DESK HEIGHT BLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    38.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    22.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    17.5 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    26 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Petit
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
4000-V-3850S/5 WESTMOUND HAUTEUR DE BUREAU BLA
  • LA SÉRIE WESTMOUND DE BEVCO OFFRE UN SIÈGE LARGE PROFILÉ POUR UN CONFORT DURABLE TANDIS QUE LE DOSSIER COURBÉ OFFRE UN SOUTIEN LOMBAIRE OPTIMAL.CE MODÈLE NON INCLINABLE COMPREND DES RÉGLAGES MANUELS DU DOSSIER ET DE LA HAUTEUR DU SIÈGE POUR UN CONFORT ACCRU PENDANT LES PÉRIODES DE REPOS PROLONGÉES.UN DOSSIER DE STYLE PRODUCTION ENTIÈREMENT RÉGLABLE A UN DOSSIER DURABLE RÉSISTANT AUX ÉRAFLURES POUR PROTÉGER LE REMBOURRAGE.LE RÉGLAGE PNEUMATIQUE DE LA HAUTEUR VOUS PERMET DE CHANGER FACILEMENT LA HAUTEUR DE VOTRE SIÈGE DE 17.5 PO À 22.5 PO.Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117.Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre.Le modèle est livré avec des roulettes doubles pour plancher dur.