Motion
HAUTEUR DE BUREAU 7001-BLK-3850S/5 EVERLAST BL

Bevco Ergonomic
7001-BLK-3850S/5 EVERLAST DESK HEIGHT BL

Chaise de bureau Everlast en polyuréthane noir; siège articulé et dossier inclinable; base en nylon noir; roulettes pour plancher dur
N° D’ARTICLE MI11064364
N° MFR7001-BLK-3850S/5 EVERLAST DESK HEIGHT BL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
7001-BLK-3850S/5 EVERLAST DESK HEIGHT BL

Chaise de bureau Everlast en polyuréthane noir; siège articulé et dossier inclinable; base en nylon noir; roulettes pour plancher dur
N° D’ARTICLE MI11064364
N° MFR7001-BLK-3850S/5 EVERLAST DESK HEIGHT BL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    40 po
  • Hauteur maximale du siège
    21 po
  • Hauteur minimale du siège
    16 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    18.5 po
  • Poids
    32 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
HAUTEUR DE BUREAU 7001-BLK-3850S/5 EVERLAST BL
  • Les chaises Everlast de BEVCO sont spécialement conçues pour un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles.Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer.Ce modèle de siège et de dossier indépendant comprend des réglages indépendants du siège et du dossier pour un confort accru pendant les longues périodes assises. Le dossier profilé est entièrement réglable, ce qui favorise un alignement correct de la colonne vertébrale, tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise.Le siège en cascade aide à la circulation du bas du corps, améliorant ainsi le bien-être général.Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de facilement changer la hauteur de votre siège de 16 po à 21 po.Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre.Le modèle est livré avec des roulettes doubles pour plancher dur.