Spécifications
Dimensions
- Profondeur27 po
- Hauteur50.5 po
- Hauteur maximale du siège31.5 po
- Hauteur minimale du siège21.5 po
- Profondeur du siège17 po
- Largeur du siège18.5 po
- Poids40 lb
- Largeur27 po
Détails
- Type d’ajustementInclinaison articulée
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseMoyen
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireSoutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementRoulement
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Les chaises de salle blanche Everlast ESD/ISO 4 de BEVCO sont conçues pour offrir un confort exceptionnel et une utilisation durable tout en répondant aux objectifs spécifiques en matière de particules des normes ISO 14644-1 et ESD de la norme ANSI/ESD STM12.1-2019 afin d’offrir une solution combinée de sièges ESD/salle blanche pour les environnements hautement techniques. Le siège et le dossier noirs en polyuréthane antistatique sont antistatiques; antibactériens; imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle articulé inclinable comprend des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les longues périodes assises. Le siège en cascade facilite la circulation dans la partie inférieure du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 21.5 po à 31.5 po.Cette chaise est livrée avec une solide base en aluminium poli de 27 po de diamètre avec une chaîne de traînée en laiton et un pied ESD réglable.Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon ESD. Les roulettes ESD en option peuvent être commandées séparément.