Motion
GRANDE HAUTEUR 7501D-3750S/5 DURA À GROS SOL

Bevco Ergonomic
7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT

Chaise haute en polyuréthane noir robuste Dura ; Siège articulé et dossier inclinable ; Base en nylon noir avec semelle réglable ; Roulettes pour sols durs
N° D’ARTICLE MI11064396
N° MFR7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT

Chaise haute en polyuréthane noir robuste Dura ; Siège articulé et dossier inclinable ; Base en nylon noir avec semelle réglable ; Roulettes pour sols durs
N° D’ARTICLE MI11064396
N° MFR7501D-3750S/5 DURA TALL HEIGHT HEAVY-DUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    53 po
  • Hauteur maximale du siège
    32 po
  • Hauteur minimale du siège
    22 po
  • Profondeur du siège
    17.5 po
  • Largeur du siège
    19.25 po
  • Poids
    40.5 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
GRANDE HAUTEUR 7501D-3750S/5 DURA À GROS SOL
  • Les chaises Dura en polyuréthane robustes de BEVCO sont spécialement conçues pour offrir un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles.Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer.Ce modèle d’inclinaison articulée comprend des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant de longues périodes assises. Le dossier profilé est entièrement réglable, ce qui favorise un alignement correct de la colonne vertébrale.Le grand siège en cascade aide à la circulation du bas du corps, améliorant ainsi le bien-être général.Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 22 po à 32 po.Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec des semelles réglables en chrome.Le modèle est livré avec des roulettes doubles pour plancher dur de série.