Motion
D50200P2-BV
Moteur CC - 200 ch, 500 V, 1750 tr/min, DPBV, 409AT châssis
N° D’ARTICLE MI11070543
N° MFRD50200P2-BV
Prix123,082.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CC - 200 ch, 500 V, 1750 tr/min, DPBV, 409AT châssis
N° D’ARTICLE MI11070543
N° MFRD50200P2-BV
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
Prix123,082.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    409AT
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.6250 po

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    311 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant
    311 A
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    150 V/300 V
  • Type de boîtier
    DPBV
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Puissance du moteur
    200 hp
  • Normes respectées
    NEMA

Aperçu

Description du fabricant
D50200P2-BV 0409AT,200,1750RPM,500,150,,