Motion
DRX25164T
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 256T , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070581
N° MFRDRX25164T
Prix8,195.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 256T , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070581
N° MFRDRX25164T
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
Prix8,195.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DRX25164T 10HP,1180//980RPM,3PH,60HZ,256
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon