Motion
96G005

GRACO INC
96G005

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, taille de conteneur compatible 2 L
N° D’ARTICLE MI11083164
N° MFR96G005
Prix2,166.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
96G005

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, taille de conteneur compatible 2 L
N° D’ARTICLE MI11083164
N° MFR96G005
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
Prix2,166.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    2 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPSF Femme

Détails

  • Application
    Véhicules routiers, équipement hors route
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier allié, aluminium, polyamide amorphe, bronze, Buna-N, acier au carbone, acétal lubrifié chimiquement, alnico nickelé, nylon, PTFE, acier inoxydable, acier galvanisé
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
96G005 POMPE À GRAISSE G3