Motion
48-73-5132

MILWAUKEE TOOL
48-73-5132

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune
N° D’ARTICLE MI11101380
N° MFR48-73-5132
Prix34.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-5132

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, jaune
N° D’ARTICLE MI11101380
N° MFR48-73-5132
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
Prix34.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 cm, 29.5300 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajusté; haute visibilité; col standard; lavable à la machine
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI 107-2015 Type R, ANSI 107-2020 Type R, Classe 3
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Gilet de sécurité en maille jaune haute visibilité classe 3 - G/TG
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Construction, haute visibilité, construction de routes, équipes d’arpentage, direction de la circulation, équipes de services publics
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    1 pochette interne, porte-carte transparente, doubles onglets pour micro
  • Numéro CUP du fabricant
    045242595143
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    9
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Type
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    045242595143
  • Couleur de la veste
    Jaune

Aperçu

Description du fabricant
48-73-5132 CLASSE 3 YELLO HAUTE VISIBILITÉ
  • Maille légère et respirante
  • Ajustement rapide de la taille interne, meilleur ajustement
  • Fermeture à glissière sécurisée
  • Porte-identification transparent et ouverture et fermeture Velcro
  • Passage de protection contre les chutes
  • Poches renforcées pour stylo avec matériau résistant aux déchirures 600D
  • Deux languettes de microphone durables
  • 1 poche intérieure
  • Manchons de classe 3 pour une visibilité accrue
  • Boucle d’accrochage pour un rangement facile
  • Tiers testé
  • ANSI107-15 Type R, Classe 3