Motion
2912-DE
M18 FUEL™ HAMMERVAC™
N° D’ARTICLE MI11101395
N° MFR2912-DE
Prix412.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 FUEL™ HAMMERVAC™
N° D’ARTICLE MI11101395
N° MFR2912-DE
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
Prix412.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MILWAUKEE® HAMMERVAC 1 po L'extracteur de poussière dédié (2912-DE) est doté d'une conception en ligne conçue pour se connecter directement au M18 FUEL™ 1 po et être alimenté par lui. Marteau rotatif SDS Plus (2912-20 et 2914-20). L’utilisation du même filtre HEPA certifié remplaçable que les autres filtres HAMMERVACS , qui filtrent 99.97 % de toutes les particules supérieures à 0.3µm, signifie une plus grande compatibilité sur le chantier. La butée et la règle de profondeur réglables intégrées permettent des réglages faciles et précis. L’extracteur de poussière permet une conformité complète à la norme OSHA Tableau 1 lors du perçage jusqu’à 1 po de diamètre et 6 po de profondeur. Cet extracteur est doté de notre mécanisme de nettoyage du filtre AUTOPULSE . Il nettoie automatiquement le filtre après chaque utilisation, assurant un perçage plus efficace plus longtemps avant de devoir vider le compartiment à poussière. La boîte à poussière est équipée d’un orifice d’aspiration qui permet d’aspirer la poussière avec un grand aspirateur ou extracteur de poussière (comme le 8960-20) au lieu de vider la poussière dans une poubelle, assurant une exposition minimale.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242581450
  • CUP_NON
    045242581450

Aperçu

Description du fabricant
2912-DE M18 ASPIRATEUR-MARTEAU À CARBURANT 1 PO DÉDIÉ
  • Mécanisme de nettoyage du filtre AUTOPULSE
  • Solution conforme au tableau 1 de l’OSHA
  • Capacité de l’extracteur de poussière : jusqu’à 1 po de diamètre et jusqu’à 8 po de profondeur
  • Filtre HEPA inclus
  • Comprend des buses antipoussière grandes et petites
  • S’apparie aux marteaux rotatifs 2912-20 et 2914-20