Spécifications
Dimensions
- Hauteur7-5/16 po
- Longueur2-7/16 po
- Débit minimum1
Détails
- Précision±2 %
- Norme d’étalonnageMoniteurs d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
- Type de connexionFiletage femelle NPT (laiton)
- Plage de débit0.5 à 5 gal/min
- Matériau du boîtierPolycarbonate H20
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale325 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPolycarbonate
- Type de portNPT 1/2 po
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointViton
- StyleValeur Clearview
- Matériaux mouillésPolycarbonate
Aperçu
- Le corps transparent permet une inspection visuelle des conditions du liquide. Diagnostiquez les problèmes en un coup d’œil.
- Permet une installation horizontale, verticale ou inversée et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou la sortie.
- Mesure moins de 8 po de long et 2-7/16 po de diamètre avec un tube rigide et un écrou union.
- Plusieurs matériaux et étalonnages Disponible avec une variété de matériaux humides de construction et d’étalonnages de milieux, le compteur sera bien adapté à votre processus.
- L'ensemble de dosage à piston à zone variable éprouvé fournit une indication précise et fiable du débit.