Motion
BRG1224K.C3

DODGE
BRG1224K.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 120 mm, DE 215 mm, largeur 42 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11159301
N° MFRBRG1224K.C3
Prix6,015.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG1224K.C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 120 mm, DE 215 mm, largeur 42 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11159301
N° MFRBRG1224K.C3
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
Prix6,015.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    42 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    052555 BRG1224K.C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    BRG 1224K.C3 Le roulement comporte un 1:12 alésage conique de 120 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm, une largeur de 42 mm; idéal pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    052555
  • Matériel
    052555
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    782475915699

Aperçu

Description du fabricant
052555 BRG1224K.C3