Motion
SCHB-SXR-104

DODGE
SCHB-SXR-104

SCHB-SXR-104
N° D’ARTICLE MI11162510
N° MFRSCHB-SXR-104
Prix336.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SCHB-SXR-104

SCHB-SXR-104
N° D’ARTICLE MI11162510
N° MFRSCHB-SXR-104
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
Prix336.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Support de convoyeur à vis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782476997069

Aperçu

Description du fabricant
080183 SCHB-SXR-104