Motion
912006

DODGE
912006

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 12, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 65 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178158
N° MFR912006
Prix195,411.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
912006

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 12, double réduction, 25:1 rapport, taille de l’arbre d’entrée 65 mm, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI11178158
N° MFR912006
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
Prix195,411.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    608
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 465 millimètres
  • Taille du boîtier
    12
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    65 mm
  • Taille d’entrée
    65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    12
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 65 millimètres
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 220 millimètres
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 241 mm
  • Poids
    1707 lb, 774.286 kg

Détails

  • Ratio réel
    25.03
  • Détails supplémentaires
    Bague requise : Oui
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    912006
  • Puissance d’entrée maximale
    0.530 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 2002 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TAII
  • Profondeur nette du produit
    667 millimètres
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    A12608
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    11.340 hp
  • CUP_NON
    782475216413

Aperçu

Description du fabricant
A12608H25M TPR MÉTRIQUE ROUGE 912006