Motion
L190H-HOLE

DODGE
L190H-HOLE

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI11178629
N° MFRL190H-HOLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
L190H-HOLE

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI11178629
N° MFRL190H-HOLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Taille du raccord
    L190
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    4680 po-lb
  • CUP_NON
    782477331770

Aperçu

Description du fabricant
L190H-HOLE ÉLÉMENT D'HYTREL AVEC TROU