Spécifications
Détails
- Position de la bandeAdaptation du casque
- CouleurNoir, haute visibilité
- Description de la constructionConception ergonomique pour moins de tension et un meilleur équilibre
- Couleur du gobeletNoir, haute visibilité
- Matériau de la coupelleABS 707
- Matériau du coussinPeau de coussin : Peau souple en PVC, Rembourrage : Mousse à mémoire de forme PE 6025 Coussins de coussins : PE K329
- Caractéristiques de conceptionRotation de 360° pour la position d’attente et de repos
- Code d’harmonisation3926.90.9950
- Couleur haute visibilitéOui
- Numéro de stock du fabricant17-16001
- Numéro CUP du fabricant810001791704
- Taux de réduction du bruit Nbre25 dB
- Gamme de produitsSérie K
- Normes respectéesNRR, CSA
- CUP_NON812013026935
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 25 dB, CSA Classe A Compatible avec les accents haute visibilité XP200, XP250, XP200E, XP250E, XP450A, XP450AE, XP500IES, XA250 Ajustement confortable et sans pression Ajustement ergonomique pour moins de tension et un meilleur équilibre Rotation de 360° pour les positions de repos et de réserve