Motion
17-29001

HEXARMOR
17-29001

Trousse d’hygiène pour protège-oreilles HexArmor - Type de fixation : adhésif sur les protège-oreilles, PVC à peau douce et mousse mémoire
N° D’ARTICLE MI11198840
N° MFR17-29001
Prix27.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
17-29001

Trousse d’hygiène pour protège-oreilles HexArmor - Type de fixation : adhésif sur les protège-oreilles, PVC à peau douce et mousse mémoire
N° D’ARTICLE MI11198840
N° MFR17-29001
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
Prix27.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.91
  • Largeur
    1.02

Détails

  • Type d’ajustement
    S.O.
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sur les protège-oreilles
  • Couleur
    Noir et gris
  • Numéro CUP du fabricant
    810001792374
  • Matériel
    Peau douce en PVC et mousse mémoire
  • Série
    Série K
  • CUP_NON
    812013029875

Aperçu

Description du fabricant
17-29001 K2C, K1M, K1M TROUSSE D’HYGIÈNE POUR AIMANTS
  • Compatible avec les protège-oreilles magnétiques K2C, K1M, K1M , magnétiques K2M, K2M , K2 et K3 Deux bagues d’étanchéité de rechange et inserts en mousse Prolongent la performance et la fonctionnalité Garantissent de bonnes pratiques d’hygiène