Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur2
- TailleM
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurHi Vis/Rouge/Noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X43CP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.9500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant2021X-M (8)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001795481
- MatérielTPX, TPR
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001793999
Aperçu
- Exosquelette d’impact IR-X® cousue au dos de la main avec conception à haute flexibilité offrant une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts La paume offre une résistance ANSI/ISEA aux coupures de niveau A3 La paume durable TP-X® avec coutures renforcées offre une adhérence supérieure sur les surfaces mouillées/sèches et une résistance à l’abrasion Pouce et index renforcés Poignets élastiques pour un ajustement sûr Une dextérité élevée, une conception précourbée pour un ajustement supérieur Boucle de traction Schéma de couleurs haute visibilité Matériaux ajustés et de qualité; lavables