Motion
2062-XXS (5)

HEXARMOR
2062-XXS (5)

Tricot HPPE Helix avec trempage de la paume en nitrile sable, taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199022
N° MFR2062-XXS (5)
Prix28.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2062-XXS (5)

Tricot HPPE Helix avec trempage de la paume en nitrile sable, taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199022
N° MFR2062-XXS (5)
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
Prix28.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2062-XXS (5)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001793876
  • Matériel
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001797263

Aperçu

Description du fabricant
2062-XXS/5 TRICOT HPPE HELIX AVEC NI SABLEUX
  • Coquille en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 Core9™ pour la meilleure protection contre les coupures à 360 degrés ANSI/ISEA de niveau A9 Le revêtement flexible de la paume en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures La haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Dextérité et tactilité ultimes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté