Motion
2068X-XXS (5)

HEXARMOR
2068X-XXS (5)

Gant en tricot bleu à coupe basse sans couture avec paume en PU, taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199048
N° MFR2068X-XXS (5)
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2068X-XXS (5)

Gant en tricot bleu à coupe basse sans couture avec paume en PU, taille TTP
N° D’ARTICLE MI11199048
N° MFR2068X-XXS (5)
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4243X
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sec, huile, humide
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de nylon
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange de nylon
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2068X-XXS (5)
  • Numéro CUP du fabricant
    810001798222
  • Matériel
    PEHP, mélange de nylon, polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001797607

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT BLEU 2068X-XXS/5 COUPE BASSE SANS COUTURE G
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Propriétés de décharge électrostatiques Coquille en mélange de PEHP et de nylon de calibre 13 Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Sans silicone Lavé pour une durée de vie prolongée Dextérité et une tactilité optimales Revêtement de paume en polyuréthane offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Capacités d’écran tactile
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon