Motion
2092-M (8)

HEXARMOR
2092-M (8)

Tricot Rig Lizard avec immersion en nitrile sable, rembourrage de la paume et fermeture velcro, taille M
N° D’ARTICLE MI11199135
N° MFR2092-M (8)
Prix41.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2092-M (8)

Tricot Rig Lizard avec immersion en nitrile sable, rembourrage de la paume et fermeture velcro, taille M
N° D’ARTICLE MI11199135
N° MFR2092-M (8)
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
Prix41.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    10.5
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris/Bleu vison
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2092-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028250
  • Matériel
    PEHP, mélange de fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001798260

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT LÉZARD RIG 2092-M/8 AVEC NITR DE SABLE
  • Tricot : Le PEHP de calibre 13 et la coque en mélange de verre offrent 360° niveaux de protection ANSI/ISEA contre les coupures A4 Revêtement : Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité pour protéger les mains des risques d’écrasement et d’impact; offrant aux travailleurs la protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 Pièce renforcée à l’entrejambe du pouce pour une durabilité accrue Paume rembourrée pour une réduction des vibrations et un confort accrus Poignets élastiques avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr et confortable Lavable