Spécifications
Dimensions
- Longueur10.5
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurVert, bleu, noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublureCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2098-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001797058
- MatérielCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP, nitrile
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001791087
Aperçu
- Coquille Core9™ (mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13) pour une résistance aux coupures à 360 degrés à la pointe de l’industrie L’exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité offre une protection de niveau 2 ANSI/ISEA 138 sur les jointures et une protection de niveau 1 sur les doigts Le revêtement flexible en nitrile sablé de la paume offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Poignets élastiques pour un ajustement confortable Lavable à haute dextérité