Motion
4062-XXXL (12)

HEXARMOR
4062-XXXL (12)

Cuir SLT chromé avec manchette allongée, taille TTTG
N° D’ARTICLE MI11199361
N° MFR4062-XXXL (12)
Prix50.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4062-XXXL (12)

Cuir SLT chromé avec manchette allongée, taille TTTG
N° D’ARTICLE MI11199361
N° MFR4062-XXXL (12)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    11.5
  • Taille
    XXXL

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    Niveau 4
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, orange, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Sécurité prolongée
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    2X23E
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Aramide
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4062-XXXL (12)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028007
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre, aramide
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733013056

Aperçu

Description du fabricant
4062-XXXL/12 EN CUIR CHROME AVEC RALLONGE
  • Cote de niveau d’éclat d’arc 4 - Testé en laboratoire conformément à HRC ATPV à 46 Cal/cm2 EN407 testé pour le niveau de comportement de combustion 4, Niveau de chaleur de contact 2, Niveau de chaleur convective 2, Niveau de chaleur radiante 2, Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau 4, et de grandes éclaboussures de métal fondu Niveau 1 360° Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A5 Paume en cuir de chèvre offrant un style traditionnel de confort Poignet de sécurité allongé pour l’enfiler et l’enlever facilement Ajustement de forme, matériaux de qualité Adhérence dans des situations sèches ou légères d’huile Haute dextérité