Motion
4067-L (9)

HEXARMOR
4067-L (9)

SLT 4067 chromé, taille G
N° D’ARTICLE MI11199373
N° MFR4067-L (9)
Prix29.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4067-L (9)

SLT 4067 chromé, taille G
N° D’ARTICLE MI11199373
N° MFR4067-L (9)
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
Prix29.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    9.75
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, orange
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    SlipFit avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    S.O.
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange d’acier
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange d’acier
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4067-L (9)
  • Numéro CUP du fabricant
    810001799564
  • Matériel
    PEHP, cuir de peau de buffle
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733010055

Aperçu

Description du fabricant
4067-L/9 CHROME SLT 4067, TAILLE L
  • Poignets SlipFit® avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Les protections contre les chocs sur le dos de la main cousues offrent une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les articulations et les doigts Matériaux de qualité ajustés, la construction en cuir de buffle haute dextérité offre une excellente durabilité et résistance à l’abrasion Doublure en PEHP/acier pour une protection contre les coupures de 360° (couche intérieure) Agrippant dans les situations sèches ou huile légère