Motion
4069-XXXL (12)

HEXARMOR
4069-XXXL (12)

Cuir SLT A9 chromé avec impact, taille XXXL
N° D’ARTICLE MI11199385
N° MFR4069-XXXL (12)
Prix63.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4069-XXXL (12)

Cuir SLT A9 chromé avec impact, taille XXXL
N° D’ARTICLE MI11199385
N° MFR4069-XXXL (12)
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
Prix63.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.5
  • Taille
    XXXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, orange, gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    3X43FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’aramides
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange d’aramides
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’aramides
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4069-XXXL (12)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001797522
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre, aramide
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733010260

Aperçu

Description du fabricant
4069-XXXL/12 A9 CUIR LIMON CHROMÉ AVEC
  • Cote de niveau 2 d’éclat d’arc : Testé en laboratoire conformément à HRC ATPV : 8.6 Cal/cm2 La protection contre les chocs sur le dos de la main offre aux utilisateurs une protection ANSI/ISEA 138 niveau 2 360° Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A9 Le cuir traité OilGuard® aide à retarder les problèmes de saturation Paume en cuir de chèvre avec coutures Kevlar® offrant un style traditionnel de confort Revers élastique avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr et une boucle intérieure supplémentaire Adhérence dans les situations d’huile sèche ou légère Matériaux de qualité qui s’adaptent à la forme, haute dextérité