Motion
4070-S (7)

HEXARMOR
4070-S (7)

4070 SLT chromé avec impact, taille S
N° D’ARTICLE MI11199388
N° MFR4070-S (7)
Prix50.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4070-S (7)

4070 SLT chromé avec impact, taille S
N° D’ARTICLE MI11199388
N° MFR4070-S (7)
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
Prix50.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.75
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Orange, gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Élastique avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X41FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Mélange PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4070-S (7)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013029042
  • Matériel
    Cuir synthétique, mélange PEHP
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733018679

Aperçu

Description du fabricant
4070-S/7 4070 LIMON CHROMÉ AVEC IMPACT, SI
  • La protection contre les chocs au dos de la main offre aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 , une résistance aux coupures de niveau 360° , une doublure en mélange de PEHP de niveau A6 , une paume en cuir synthétique avec des points en PVC résistant à l’abrasion, une prise durable dans les situations sèches ou huileuses légères. Le poignet élastique avec fermeture Velcro® offre un ajustement sûr et précis. Dextérité élevée