Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9.75
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea5
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurOrange, gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSlipFit
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883X42F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureMélange PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange PEHP
- Matériau de la doublureMélange PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant4072-L (9)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013029202
- MatérielCuir synthétique, mélange PEHP
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733012806
Aperçu
- Résistance aux coupures 360° ANSI/ISEA Niveau A6 La paume en cuir synthétique offre une adhérence supérieure sur les surfaces sèches et mouillées et une résistance à l’abrasion Doublure en mélange de PEHP Poignet SlipFit® pour un enfilage et un retrait rapides entre les tâches Matériaux haute dextérité et haute visibilité Lavables