Motion
4072-XXL (11)

HEXARMOR
4072-XXL (11)

4072 ÉDV chromé, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11199405
N° MFR4072-XXL (11)
Prix39.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4072-XXL (11)

4072 ÉDV chromé, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11199405
N° MFR4072-XXL (11)
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
Prix39.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    9.75
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Orange, gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    SlipFit
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    3X42F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Mélange PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4072-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013029226
  • Matériel
    Cuir synthétique, mélange PEHP
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733013278

Aperçu

Description du fabricant
4072-XXL/11 4072 CHROME SLT, TAILLE XXL
  • Résistance aux coupures 360° ANSI/ISEA Niveau A6 La paume en cuir synthétique offre une adhérence supérieure sur les surfaces sèches et mouillées et une résistance à l’abrasion Doublure en mélange de PEHP Poignet SlipFit® pour un enfilage et un retrait rapides entre les tâches Matériaux haute dextérité et haute visibilité Lavables