Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- Poids0.42
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- CouleurBlanc, bleu, gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSlipFit
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- EN3884X33F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainDroite et gauche
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- MatérielSupertissu, cuir de peau de chèvre
- Type de protectionProtection des mains
Aperçu
- Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour certaines des plus hautes résistances aux coupures disponibles dans l’industrie, niveaux ANSI/ISEA A6 et CE 5 (dans les zones améliorées notées) Protection industrielle innovante contre les perforations sur les zones améliorées des fils, du métal, du bois et du verre Cuir de chèvre de première qualité qui durera plus longtemps que vos gants de conducteur en cuir typiques Pièce de jointure résistante aux coupures et à l’abrasion Peut être lavé à la main