Motion
5042-XL (10)

HEXARMOR
5042-XL (10)

5042-XL(10) Gants en cuir robuste
N° D’ARTICLE MI11199454
N° MFR5042-XL (10)
Prix86.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
5042-XL (10)

5042-XL(10) Gants en cuir robuste
N° D’ARTICLE MI11199454
N° MFR5042-XL (10)
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
Prix86.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11
  • Poids
    1.03

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Couleur
    Gris, blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Sécurité de la toile
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • EN388
    4X44D
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Corecept, cuir de vache
  • Type de protection
    Protection des mains

Aperçu

Description du fabricant
5042-XL/10 5042-XL(10) ENDUIT ROBUSTE
  • La technologie haute performance Corecept® offre une protection industrielle contre les perforations (couche intérieure) Résistance aux coupures de niveau A5 ANSI/ISEA dans les zones améliorées La paume en cuir de vache de première qualité offre un style traditionnel de confort Coutures renforcées Adhère dans les situations sèches ou huileuses légères Poignet de sécurité en toile