Motion
5050-XXL (11)

HEXARMOR
5050-XXL (11)

Gauntlet à vache fendue HeatHide, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11199462
N° MFR5050-XXL (11)
Prix43.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
5050-XXL (11)

Gauntlet à vache fendue HeatHide, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11199462
N° MFR5050-XXL (11)
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
Prix43.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    14.25
  • Poids
    0.79

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Couleur
    Brun, blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Sécurité prolongée
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • EN388
    4X33F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’aramides
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’aramides
  • Matériel
    Aramide, cuir de peau de chèvre
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Matériau de couture
    Kevlar

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE VACHE FENDU EN CUIR CHINÉ 5050-XXL/11 ,
  • La doublure en aramide offre une protection contre les coupures 360° ANSI/ISEA A6 (couche intérieure) La technologie de traitement du cuir HeatHide s’avère idéale pour les applications de chaleur extrême telles que le découpage au chalumeau, le soudage et les fonderies Le délai avant l’inconfort est de 12 secondes à 250°C et de 9 secondes à 350°C renforts en cuir de chèvre au dos de la main Le brassard de sécurité allongé permet un retrait facile Coutures en Kevlar sur l’ensemble pour une résistance et une durabilité accrues Bonne adhérence dans des conditions sèches ou d’huile légère