Motion
7102-XXXL (12)

HEXARMOR
7102-XXXL (12)

Trempette complète en nitrile sablonneux avec coquille haute visibilité résistante aux coupures, taille TTTG
N° D’ARTICLE MI11199484
N° MFR7102-XXXL (12)
Prix25.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
7102-XXXL (12)

Trempette complète en nitrile sablonneux avec coquille haute visibilité résistante aux coupures, taille TTTG
N° D’ARTICLE MI11199484
N° MFR7102-XXXL (12)
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
Prix25.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    XXXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Deux places
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Deux places
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Hi Vis, bleu, gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X42CP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7102-XXXL (12)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028649
  • Matériel
    Nitrile, PEHP, fibre de verre
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001790783

Aperçu

Description du fabricant
7102-XXXL/12 EN NITRILE ENTIÈREMENT SABLÉ AVEC
  • Coquille en mélange de fibre de verre et de polyéthylène haute performance de calibre 13 Résistance aux coupures ANSI/ISEA de niveau A3 Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité offrant aux travailleurs une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 de niveau 1 La trempette de la paume en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Double trempage complet pour une résistance aux fluides et à l’eau La couleur Hi-vis sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité La dextérité élevée Poignet élastique pour un ajustement confortable