Motion
9010-XS (6)

HEXARMOR
9010-XS (6)

Extérieur en fibre de verre PEHP série 9000 avec trempage de la paume en nitrile plat taille TP
N° D’ARTICLE MI11199505
N° MFR9010-XS (6)
Prix54.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
9010-XS (6)

Extérieur en fibre de verre PEHP série 9000 avec trempage de la paume en nitrile plat taille TP
N° D’ARTICLE MI11199505
N° MFR9010-XS (6)
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
Prix54.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12
  • Taille
    XS

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu, gris, noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Élastique
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9010-XS (6)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733011328
  • Matériel
    Supertissu, nitrile
  • Gamme de produits
    Série 9000
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013029066

Aperçu

Description du fabricant
SH FIBRE DE VERRE HPPE SÉRIE 9010-XS/6 9000
  • La paume en matériau de marque SuperFabric® offre une résistance aux coupures de niveau ANSI/ISEA A8 pour certaines des plus hautes résistances aux coupures disponibles dans l’industrie. La coquille est composée d’un mélange de fibre de polyéthylène et de fibre de verre haute performance, offrant une flexibilité et un confort de niveau supérieur Protection contre les coupures de niveau A4 ANSI/ISEA sur le dos de la main La trempette plate en nitrile noir de la paume augmente la résistance aux accrocs et à l’abrasion et offre une prise exceptionnelle pour les situations sèches et légères Lavable